曜日別特売

給与明細書密封式(少量)

給与明細書密封式(少量) - ヒサゴ給与明細書密封式(少量) - ヒサゴ給与明細書密封式(少量) - ヒサゴ

売れ筋の給与明細GB1172の粘着テープ付密封式。封筒に入れる手間がいりません。
GB1172と同罫内容なので、今お使いのソフトをそのまま使って経費削減。
裏地紋入りで、内容が透けにくくなっています。
OP1172Tの後継品です。

サイズA4紙厚(mm)0.14面付2用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ミシン目あり内容量1冊(100枚)
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12847995OP1172TN
5,290
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする