コクヨ
オフィスチェア イングライフ 肘付 背クッションタイプ 4本脚(配送・組立サービス付き)
カジュアルなオフィスにも、グライディングの心地良さを。体を固めない、自由な動きに寄り添う360°グライディング。少しゆっくりとした動きでワーカーの健康とクリエイティビティをサポートします。
材質
背:(背板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)スラブウレタン、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:スチール丸パイプ、粉体塗装、ポリウレタンスキンモールド、脚:(脚羽根)強化ナイロン
寸法(mm)
肘内寸法/幅470×座面/奥行440、肘外寸法/幅630
質量(kg)
15.4
キャスター
あり
肘掛
あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
755×535~610×825~915
肘高さ(mm)
615~705
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12849840
C05-B11CCL-BKB6B61
本体:ブラック、背:ブラック、座:ブラック
825~915
420~510
15.4
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12849849
C05-B11CCL-MAMAMA1
本体:ミディアムグレージュ、背:ミディアムグレージュ、座:ミディアムグレージュ
825~915
420~510
15.4
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12849858
C05-B11CCL-Q6Q6Q61
本体:ディープグリーン、背:ディープグリーン、座:ディープグリーン
825~915
420~510
15.4
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12849867
C05-B11CCL-AJAJAJ1
本体:ブリックレッド、背:ブリックレッド、座:ブリックレッド
825~915
420~510
15.4
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12849876
C05-B11CCL-BKB6MA1
本体:ブラック、背:ミディアムグレージュ、座:ブラック
825~915
420~510
15.4
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12849885
C05-B11CCL-Q6Q6MA1
本体:ディープグリーン、背:ミディアムグレージュ、座:ディープグリーン
825~915
420~510
15.4
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12849894
C05-B11CCL-AJAJMA1
本体:ブリックレッド、背:ミディアムグレージュ、座:ブリックレッド
825~915
420~510
15.4
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった