曜日別特売

会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き)

会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 角形 トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ

豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。コンセントトレータイプは飛沫拡散防止パネル使用時も電源にアクセスしやすい、机上コンセント付きタイプ。配線ボックス内にはスピーカーなどを収納できます。

高さ(mm)720天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※SIAA登録商品は抗菌・抗ウイルス天板のテーブルのみです。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12851660W40-KP2412CH-6AP11ナチュラルオーク2400×1200×72084.424001200
387,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851669W40-KP2412CH-6AU51ブラウンウォールナット2400×1200×72084.424001200
387,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851687W40-KP2412CH-S1P11ナチュラルオーク2400×1200×72084.424001200
387,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851696W40-KP2412CH-S1U51ブラウンウォールナット2400×1200×72084.424001200
387,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851714W40-KP2412PH-PMP11ナチュラルオーク2400×1200×72084.424001200
428,000
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851730W40-KP2412PH-PMU51ブラウンウォールナット2400×1200×72084.424001200
428,000
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851748W40-KP3212CH-6AP11ナチュラルオーク3200×1200×72012832001200
524,000
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851757W40-KP3212CH-6AU51ブラウンウォールナット3200×1200×72012832001200
524,000
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851775W40-KP3212CH-S1P11ナチュラルオーク3200×1200×72012832001200
524,000
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851784W40-KP3212CH-S1U51ブラウンウォールナット3200×1200×72012832001200
524,000
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851809W40-KP3212PH-PMP11ナチュラルオーク3200×1200×72012832001200
566,000
469,800
516,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851818W40-KP3212PH-PMU51ブラウンウォールナット3200×1200×72012832001200
566,000
469,800
516,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851836W40-KP3612CH-6AP11ナチュラルオーク3600×1200×720142.236001200
616,000
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851845W40-KP3612CH-6AU51ブラウンウォールナット3600×1200×720142.236001200
616,000
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851870W40-KP3612CH-S1P11ナチュラルオーク3600×1200×720142.236001200
616,000
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851879W40-KP3612CH-S1U51ブラウンウォールナット3600×1200×720142.236001200
616,000
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851897W40-KP3612PH-PMP11ナチュラルオーク3600×1200×720142.236001200
668,000
539,800
593,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851906W40-KP3612PH-PMU51ブラウンウォールナット3600×1200×720142.236001200
668,000
539,800
593,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851924W40-KP4012CH-6AP11ナチュラルオーク4000×1200×720147.240001200
771,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851940W40-KP4012CH-6AU51ブラウンウォールナット4000×1200×720147.240001200
771,000
549,800
604,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851958W40-KP4012CH-S1P11ナチュラルオーク4000×1200×720147.240001200
771,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851967W40-KP4012CH-S1U51ブラウンウォールナット4000×1200×720147.240001200
771,000
549,800
604,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851985W40-KP4012PH-PMP11ナチュラルオーク4000×1200×720147.240001200
824,000
659,800
725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851994W40-KP4012PH-PMU51ブラウンウォールナット4000×1200×720147.240001200
824,000
659,800
725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852019W40-KP4015CH-6AP11ナチュラルオーク4000×1500×720178.340001500
881,000
659,800
725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852028W40-KP4015CH-6AU51ブラウンウォールナット4000×1500×720178.340001500
881,000
659,800
725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852046W40-KP4015CH-S1P11ナチュラルオーク4000×1500×720178.340001500
881,000
659,800
725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852055W40-KP4015CH-S1U51ブラウンウォールナット4000×1500×720178.340001500
881,000
659,800
725,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852080W40-KP4015PH-PMP11ナチュラルオーク4000×1500×720178.340001500
936,000
709,800
780,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852089W40-KP4015PH-PMU51ブラウンウォールナット4000×1500×720178.340001500
936,000
669,800
736,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851644W40-KP2412CV-6AB81天板:グレインドダークグレー、脚:ブラック2400×1200×72084.424001200
352,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851678W40-KP2412CV-S1B81天板:グレインドダークグレー、脚:フラットシルバー2400×1200×72084.424001200
352,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851705W40-KP2412PV-PMB81天板:グレインドダークグレー、脚:ポリッシュ2400×1200×72084.424001200
388,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851739W40-KP3212CV-6AB81天板:グレインドダークグレー、脚:ブラック3200×1200×72012832001200
477,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851766W40-KP3212CV-S1B81天板:グレインドダークグレー、脚:フラットシルバー3200×1200×72012832001200
477,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851800W40-KP3212PV-PMB81天板:グレインドダークグレー、脚:ポリッシュ3200×1200×72012832001200
514,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851827W40-KP3612CV-6AB81天板:グレインドダークグレー、脚:ブラック3600×1200×720142.236001200
560,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851854W40-KP3612CV-S1B81天板:グレインドダークグレー、脚:フラットシルバー3600×1200×720142.236001200
560,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851888W40-KP3612PV-PMB81天板:グレインドダークグレー、脚:ポリッシュ3600×1200×720142.236001200
608,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851915W40-KP4012CV-6AB81天板:グレインドダークグレー、脚:ブラック4000×1200×720147.240001200
703,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851949W40-KP4012CV-S1B81天板:グレインドダークグレー、脚:フラットシルバー4000×1200×720147.240001200
703,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12851976W40-KP4012PV-PMB81天板:グレインドダークグレー、脚:ポリッシュ4000×1200×720147.240001200
751,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852010W40-KP4015CV-6AB81天板:グレインドダークグレー、脚:ブラック4000×1500×720178.340001500
805,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852037W40-KP4015CV-S1B81天板:グレインドダークグレー、脚:フラットシルバー4000×1500×720178.340001500
805,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852064W40-KP4015PV-PMB81天板:グレインドダークグレー、脚:ポリッシュ4000×1500×720178.340001500
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする