昭電
同軸アレスタ
仕様
インパルス電流耐量:8/20μs 5kA
コネクタ形状
BNC形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×40×25
インピーダンス(Ω)
50、75
挿入損失(dB)
0.5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
放電開始電圧(V)
VSWR
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12848607
S-202a
DC~10
直流:DC90±25%
1.1以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
12848616
S-205B
DC~100
直流:DC90±20%
1.2以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください