曜日別特売

基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形

基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 - エーアイシーテック基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 - エーアイシーテック

105℃ 2000 時間保証の小形化品です。

仕様
【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること
静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下
【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を
満足すること
静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下
使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ケース寸法(mm)
定格リプル電流(mArms)
静電容量(μF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12855074HU2G221MCYS3WPECDC400(ΦD×L)25×301.16220
オープン
1,298
1,428(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855090HU2G271MCZS2WPECDC400(ΦD×L)30×251.28270
オープン
1,498
1,648(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855099HU2G331MCZS2WPECDC400(ΦD×L)30×251.41330
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855108HU2G391MCYS6WPECDC400(ΦD×L)25×451.74390
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855117HU2G471MCAS3WPECDC400(ΦD×L)35×301.84470
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855126HU2G561MCAS4WPECDC400(ΦD×L)35×352.09560
オープン
1,698
1,868(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855135HU2G681MCAS5WPECDC400(ΦD×L)35×402.4680
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855144HU2G821MCAS6WPECDC400(ΦD×L)35×452.72820
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855160HU2G102MCAS7WPECDC400(ΦD×L)35×503.091000
オープン
2,298
2,528(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855169HU2G122MCAS8WPECDC400(ΦD×L)35×553.381200
オープン
2,598
2,858(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855178HU2G152MSAS17WPECDC400(ΦD×L)35×1003.931500
オープン
3,698
4,068(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855187HU2G182MSBS17WPECDC400(ΦD×L)40×1014.471800
オープン
4,298
4,728(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855196HU2W221MCZS2WPECDC450(ΦD×L)30×251.15220
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855205HU2W271MCYS4WPECDC450(ΦD×L)25×351.35270
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855214HU2W331MCZS3WPECDC450(ΦD×L)30×301.49330
オープン
1,698
1,868(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855230HU2W391MCZS4WPECDC450(ΦD×L)30×351.7390
オープン
1,798
1,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855239HU2W471MCAS4WPECDC450(ΦD×L)35×351.92470
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855248HU2W561MCZS7WPECDC450(ΦD×L)30×502.25560
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855257HU2W681MCAS6WPECDC450(ΦD×L)35×452.48680
オープン
2,198
2,418(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855266HU2W821MCAS7WPECDC450(ΦD×L)35×502.8820
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
12855275HU2W102MCAS8WPECDC450(ΦD×L)35×553.181000
オープン
2,698
2,968(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855284HU2W122MSAS17WPECDC450(ΦD×L)35×1003.511200
オープン
3,998
4,398(税込)
103日以内出荷
返品不可
12855300HU2W152MSBS17WPECDC450(ΦD×L)40×1014.071500
オープン
4,698
5,168(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする