壁面用ステンレスフック ブラック

壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト壁面用ステンレスフック ブラック - トライメイト
(1件のレビュー)

壁、棚用のフックです。
付属のネジで固定して使用下さい。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。

用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼ブラック耐荷重(kg)10内容量1個
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12855327TR-KF001-438×300×35フック:4
オープン
459
505(税込)
当日出荷
12855336TR-KF001-538×370×35フック:5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
12855345TR-KF001-638×450×35フック:6
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12855327
2025-10-24
用途: ホウキなどの整理
TSUKIJI建設業・工事業

実家玄関脇の袖壁にビスでほうき等が吊り下げていますが、掛けづらい為この商品を購入しました。見栄えも良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする