ステンレスフック

ステンレスフック - トライメイトステンレスフック - トライメイトステンレスフック - トライメイトステンレスフック - トライメイトステンレスフック - トライメイトステンレスフック - トライメイトステンレスフック - トライメイトステンレスフック - トライメイト

裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。

用途小物掛けとして材質ステンレス鋼シルバー耐荷重(kg)5内容量1個
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12855388TR-KF003-A25×43×20ベース
オープン
72
79(税込)
当日出荷
12855397TR-KF003-B25×43×20長方形
オープン
72
79(税込)
当日出荷
12855406TR-KF003-C48×46×20ダブルフック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする