トライメイト
テーブルフック
(1件のレビュー)
机のふちに引っ掛けて使える丸型バッグハンガーです。
テーブルに接する部分は滑り止め加工をしております。
用途
カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
材質
スチール
寸法(mm)
90×50×37
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
内容量
1個
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12855424
TR-TH003-SV
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください