曜日別特売

ペーパータオルボックス ホワイト

ペーパータオルボックス ホワイト - RELIANCE(リラインス)ペーパータオルボックス ホワイト - RELIANCE(リラインス)ペーパータオルボックス ホワイト - RELIANCE(リラインス)ペーパータオルボックス ホワイト - RELIANCE(リラインス)ペーパータオルボックス ホワイト - RELIANCE(リラインス)
(1件のレビュー)

シンプルでスタイリッシュなマットホワイト仕上げのペーパータオルボックス。
簡単に開閉できるマグネットタイプのカバーなので、ペーパータオルの補充が楽です。
清潔感のあるスッキリとしたデザインは、ホテルや店舗のトイレ、玄関脇のセカンド手洗いなど、オフィスから住宅までどんな場所にもスッキリと馴染みます。
ペーパータオルは220×230mmをご使用ください。

材質本体:スチール寸法(mm)推奨ペーパータオル:220×230収納枚数約300枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×132×142仕上本体:ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12860848R2845-WH
17,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12860848
2024-08-21
用途: 新事務所のトイレに設置
その他業種

やや重たいが、想像していたとおり高級感がある。もう少しお値段が安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする