高圧ロール釘打機

高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用

用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構ない付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300内容量1台
注意
※ご使用には高圧エアコンプレッサと高圧エアホースが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12863806NV75HRA (N)
133,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする