曜日別特売

19.0sq.ソケット(十二角)

19.0sq.ソケット(十二角) - KTC

新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。
ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。

用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19内容量1個
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト、ナットが完全に隠れるまで差し込んで使用してください。
※メッキされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12862808B6-17W17461601226
2,260
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
12862817B6-18W18461601327
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
12862826B6-19W19461601427.5
2,260
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12862835B6-20W20471701429.5
2,260
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
12862844B6-21W21471701530
2,260
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
12862860B6-22W22491701631
2,260
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12862869B6-23W23491701632.5
2,260
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12862878B6-24W24501801834
2,260
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12862887B6-25W25512001935
2,360
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
12862896B6-26W26512101936.5
2,360
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
12862905B6-27W27512201938
2,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12862914B6-28W28522302039
2,780
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
12862930B6-29W29532402140
2,780
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
12862939B6-30W30542702242
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12862948B6-31W31553002343
2,830
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
12862957B6-32W32563102444
2,830
2,098
2,308(税込)
当日出荷
12862966B6-33W33573402446
2,910
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12862975B6-34W34573502547
2,910
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
12862984B6-35W35593702648
2,910
2,098
2,308(税込)
当日出荷
12863000B6-36W36604102750
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12863009B6-37W37614302851
3,520
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12863018B6-38W38624402952
3,520
2,898
3,188(税込)
当日出荷
12863027B6-39W39634703054
3,970
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12863036B6-40W40644903155
3,970
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12863045B6-41W41655003256
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12863054B6-42W42665403557.5
3,970
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12863070B6-43W43675903659
4,140
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
12863079B6-44W44686303760
4,670
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12863088B6-45W45697103762
4,670
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12863097B6-46W46707503563
4,670
3,398
3,738(税込)
当日出荷
12863106B6-47W47717803964
5,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
12863115B6-48W48728103965.5
5,890
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
12863124B6-50W50748804268
5,890
4,698
5,168(税込)
当日出荷
12863140B6-52W52759204771
7,730
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
12863149B6-54W54769504873
8,960
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
12863158B6-55W557910405175
8,960
7,098
7,808(税込)
当日出荷
12863167B6-56W568010605276
9,990
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
12863176B6-57W578110805377
9,990
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
12863185B6-58W588211805379
9,990
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
12863194B6-60W608412205581
10,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
12863210B6-63W638413905383.5
11,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
12863219B6-65W658415205288
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
12863228B6-70W708415805292
16,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
12863237B6-75W758617205698.5
19,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
12863246B6-80W8090204059104.5
23,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
12863255B6-85W8590222059111
28,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする