19.0sq.ディープソケット(十二角)

19.0sq.ディープソケット(十二角) - KTC

新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。
ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。

用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19内容量1個
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト、ナットが完全に隠れるまで差し込んで使用してください。
※メッキされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12863264B6L-17W1790280
3,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12863280B6L-18W1890290
3,930
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
12863289B6L-19W1990300
3,930
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
12863298B6L-20W2090330
3,930
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
12863307B6L-21W2190330
3,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12863316B6L-22W2290310
3,930
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
12863325B6L-23W2390330
3,930
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
12863334B6L-24W2490360
3,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
12863350B6L-25W2590390
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
12863359B6L-26W2690410
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
12863368B6L-27W2790410
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
12863377B6L-28W2890430
5,200
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
12863386B6L-29W2990440
5,200
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
12863395B6L-30W3090470
5,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
12863404B6L-31W3190510
5,200
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
12863420B6L-32W3290520
5,200
4,098
4,508(税込)
当日出荷
12863429B6L-33W3390550
5,200
4,098
4,508(税込)
当日出荷
12863438B6L-34W3490570
5,640
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
12863447B6L-35W3590580
5,640
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
12863456B6L-36W3690630
6,010
4,398
4,838(税込)
当日出荷
12863465B6L-38W3890650
6,590
5,098
5,608(税込)
当日出荷
12863474B6L-40W4090690
7,420
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
12863490B6L-41W4190700
7,420
5,098
5,608(税込)
当日出荷
12863499B6L-42W4290700
8,380
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
12863508B6L-44W4490790
9,310
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
12863517B6L-46W4690910
9,310
7,198
7,918(税込)
当日出荷
12863526B6L-48W4890960
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
12863535B6L-50W50901010
11,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
12863544B6L-52W521001090
13,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
12863560B6L-53W531001180
13,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
12863569B6L-54W541001270
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
12863578B6L-55W551001350
17,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
12863587B6L-56W561001340
18,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
12863596B6L-57W571001360
18,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
12863605B6L-58W581001450
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
12863614B6L-60W601001460
21,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
12863630B6L-63W631001540
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする