CAPTAIN STAG
アルミ折りたたみ式スノーブラシ
積もった雪を除去する便利なアイテム。ハンドルは軽くて丈夫なアルミニウム製。凍結した氷の除去に便利なスクレーパー付。ブラシ部の角度を5段階に変えられます。長さ調節可能。
材質
柄:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、ブラシ:毛部=ポリ塩化ビニル、樹脂部=ポリプロピレン、ヘラ:ABS樹脂
幅(mm)
260
寸法(mm)
260×130×長さ770~1260
色
グリーン
質量(g)
約400
伸縮サイズ(mm)
770~1260
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12863770
UX-1232
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください