曜日別特売

ネジザウルスGTV

ネジザウルスGTV - エンジニアネジザウルスGTV - エンジニアネジザウルスGTV - エンジニアネジザウルスGTV - エンジニアネジザウルスGTV - エンジニアネジザウルスGTV - エンジニアネジザウルスGTV - エンジニア
(1件のレビュー)

独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。
グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。

用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー幅(mm)グリップ:50全長(mm)182質量(g)177適合ねじ(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0先端幅(mm)20切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス2.0内容量1丁
関連資料:(8.37MB)
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12868889PZ-77
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PZ-77その手があったか!毎日使えるあれこれ。
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジザウルスGTV PZ-77 ショートPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12868889
2023-07-21
用途: 普段使い
松田工芸建設業・工事業

普段使いのペンチとして使っています。サラのうちは当然の事かもしれないけど、
切断力もしっかりしていて、スパッと切れてくれます。
細かいものを掴むのにも非常に便利です。
ただ、夏場になって、グリップのゴムが抜けやすくなってきているところが
ちょっとイヤな感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする