曜日別特売

羊革製手袋 R-MAX1G

羊革製手袋 R-MAX1G - トンボレックス(TONBOREX)羊革製手袋 R-MAX1G - トンボレックス(TONBOREX)

救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
ロープ結索性を高める為、羊スエード革を手袋全体に使用することで素手感覚に近く握力を暖めた時に程良いロープの滑りを感じる競技用モデルです。
ロープ結索性を高める為羊スエード革を手袋全体に使用することで握力を暖めた時に程良いロープの滑りを感じる競技用モデルです。

材質羊革スエード厚さ(mm)0.5~0.6シルバーホワイト入数(双)1アテ有無なし袖口仕様マジックタイプ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12867534R-MAX1GM
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867550R-MAX1GL
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867559R-MAX1GLL
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする