トンボレックス(TONBOREX)
羊革製手袋 手の平当て付 R-330
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
人気の羊革中厚タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
材質
羊革
厚さ(mm)
0.6~0.7
色
オレンジ
入数(双)
1
アテ有無
あり
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12867568
R-330R
S
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867577
R-330R
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867586
R-330R
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867595
R-330R
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770