トンボレックス(TONBOREX)
牛革製手袋C-308
中厚牛革を使用したレスキューグローブのスタンダードモデルを基本に様々な作業状況を考慮し各部の補強をほどこしたモデル。
材質
牛革(撥水加工)
厚さ(mm)
0.75~0.85
色
オレンジパイル
入数(双)
1
アテ有無
なし
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12867647
C-308R
S
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867656
C-308R
M
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867665
C-308R
L
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867674
C-308R
LL
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867690
C-308R
3L
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770