曜日別特売

人工皮革製手袋 E-125

人工皮革製手袋 E-125 - トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-125 - トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-125 - トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-125 - トンボレックス(TONBOREX)

人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。

厚さ(mm)0.75~0.8材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.75~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12867735E-125NVS人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニットネイビー耐久性マジックタイプ1
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする