トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501
ケブラー®;繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
入数(双)
1
機能
耐久性
材質(甲)
ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット
材質(掌側)
ケブラー(R)繊維×綿のWニット
材質(補強材)
甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
内容量
1双
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12867866
K-501NV
ネイビー
S
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867875
K-501NV
ネイビー
M
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867884
K-501NV
ネイビー
L
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867900
K-501NV
ネイビー
LL
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867909
K-501NV
ネイビー
3L
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867918
K-501R
オレンジ
S
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867927
K-501R
オレンジ
M
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867936
K-501R
オレンジ
L
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867945
K-501R
オレンジ
LL
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12867954
K-501R
オレンジ
3L
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770