トンボレックス(TONBOREX)
山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
材質
山羊革
色
ブラック
アテ有無
あり
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868085
G-REX31BK
0.55~0.65
S
17.0~18.0
19.5~20.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868094
G-REX31BK
0.55~0.66
M
18.0~19.0
21.0~22.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868110
G-REX31BK
0.55~0.67
L
19.0~20.0
22.5~23.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868119
G-REX31BK
0.55~0.68
LL
20.0~21.0
24.0~25.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください