トンボレックス(TONBOREX)
羊革製手袋 手の平当て付 R-330
羊革中厚タイプのスタンダードモデル
用途
手の平部を当てで補強
材質
羊革
厚さ(mm)
0.6~0.7
色
ホワイト
アテ有無
あり
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868164
R-330W
S
17.0~18.0
19.5~20.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868180
R-330W
M
18.0~19.0
21.0~22.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868189
R-330W
L
19.0~20.0
22.5~23.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868198
R-330W
LL
20.0~21.0
24.0~25.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770