トンボレックス(TONBOREX)
牛革製手袋C-308
渡る・登る・引っ張る!
集中訓練に適した極厚仕様
親指の付け根と手の平部を当てで補強
アテ有無
あり
袖口仕様
マジックタイプ
色
ホワイトパイル
材質
牛革
厚さ(mm)
0.75~0.85
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
袖口仕様
材質
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868207
C-308W
S
あり
マジックタイプ
牛革
17.0~18.0
19.5~20.5
ホワイトパイル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868216
C-308W
M
あり
マジックタイプ
牛革
18.0~19.0
21.0~22.0
ホワイトパイル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868225
C-308W
L
あり
マジックタイプ
牛革
19.0~20.0
22.5~23.0
ホワイトパイル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868234
C-308W
LL
あり
マジックタイプ
牛革
20.0~21.0
24.0~25.0
ホワイトパイル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868250
C-308W
3L
あり
マジックタイプ
牛革
21.0~22.0
25.5~26.5
ホワイトパイル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770