トンボレックス(TONBOREX)
人工皮革製手袋 E-125
大型当てで耐久性を確保した災害救助用手袋
手の平の大型当てで耐久性をアップ!
用途
水洗い可能
手の平/滑り止め加工
厚さ(mm)
0.75~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868268
E-125NV
SS
16.5~17.0
18.0~19.0
本体(人工皮革、ポリエステルニット)、補強(人口皮革/ケブラー(R)製糸)
ネイビー
マジック
あり
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770