Nセパ

Nセパ - ホーシン(HOSHIN)

鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)

用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]内容量1ケース(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12869117NCE-170L
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする