ホーシン(HOSHIN)
クイックドット
舗装のひび割れをカンタンに補修!
用途
舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に
仕様
コーン針入度(25℃):50dm以下
規格
ASTM規格:標準仕様
伸度(%)
1000以上(25℃)
軟化点(℃)
101以上
柔軟性
-34℃で曲げても割れません。
使用条件
用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(40枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12869424
QDT-U
粘着防止剤無
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
12869440
QDT-K
粘着防止剤付
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください