ホーシン(HOSHIN)
UKロードマット
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ!
強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途
亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます!
ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます!
薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します!
鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!
伸び(%)
社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98
引張強度(N)
社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112
危険物の類別
非危険物
引張強度(N/cm)
社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370
NETIS番号
KK-190032-A
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12869476
UKLOAD-MAT5
500×500×5
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
12869485
UKLOAD-MAT10
500×500×10
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください