ホーシン(HOSHIN)
ミニメルター30
「ミニメルター30」は、敷きならすだけの簡単作業で施工ができる 小規模パッチング補修材”マスチックワン”を使用できます。
車による騒音・振動を軽減可能
抜群の防水性
-10℃でも割れない
用途
小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、骨材入りのパッチング材「マスチックワン」を使用してください。
付属品
日本製レギュレーター付きパイプラインバーナー
質量(kg)
約88
容量(L)
約114
使用量
プロパンガス 1時間/約2kg使用
溶解所要時間
1回分目安:3箱/約1時間、5箱/約1時間30分
危険物の類別
非危険物
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
58×141×93
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12869564
MINI-MELTER30
¥
750,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください