気密試験器具

気密試験器具 - ホーシン(HOSHIN)

低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。
試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。
管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。
報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。
使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。

用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
注意
※検査予定の管径に対応した止水ボールロングタイプを別途ご準備ください。
※ご使用になられる止水ボールロングタイプのバイパス径に対応する気密試験器具用プラグをご選定ください。
※リークテスター用電池(単3×2)は付属しておりません。お客様でご準備ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
測定範囲(kPa)
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12869589WSATA/WSA-PG11セットAタイプ(1インチプラグ付)0~1000(気密試験器具用プラグ)1インチ、対応バイパスネジ径:PT1用
1,376,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869598WSATA/WSA-PG21セットAタイプ(2インチプラグ付)0~1000(気密試験器具用プラグ)2インチ、対応バイパスネジ径:PT2用
1,378,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869607WSATA/WSA-PG41セットAタイプ(4インチプラグ付)0~1000(気密試験器具用プラグ)4インチ、対応バイパスネジ径:PT4用、空気注入口:2口
1,393,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869616WSATA1台Aタイプ0~1000-
1,350,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869634WSATB/WSA-PG11セットBタイプ(1インチプラグ付)0~100(気密試験器具用プラグ)1インチ、対応バイパスネジ径:PT1用
1,376,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869650WSATB/WSA-PG21セットBタイプ(2インチプラグ付)0~100(気密試験器具用プラグ)2インチ、対応バイパスネジ径:PT2用
1,378,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869659WSATB/WSA-PG41セットBタイプ(4インチプラグ付)0~100(気密試験器具用プラグ)4インチ、対応バイパスネジ径:PT4用、空気注入口:2口
1,393,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869668WSATB1台Bタイプ0~100-
1,350,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869580WSATA/WSA-PG0.51セットAタイプ(1/2インチプラグ付)0~100(気密試験器具用プラグ)1/2インチ、対応バイパスネジ径:PT1/2用
1,210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12869625WSATB/WSA-PG0.51セットBタイプ(1/2インチプラグ付)0~100(気密試験器具用プラグ)1/2インチ、対応バイパスネジ径:PT1/2用
1,210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
離島数量1につき¥4,800/税込¥5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする