ホーシン(HOSHIN)
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質
スチール
質量(kg)
1.5
呼び径(mm)
200-400用
ねじ径
【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
内容量
1個
注意
※ブッシングは、交換できないサイズも一部あります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12869720
B43
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください