コンウェッドネット OV1670(バードネット)

コンウェッドネット OV1670(バードネット) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンウェッドネット OV1670(バードネット) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンウェッドネット OV1670(バードネット) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。
軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。
風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。
一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。
耐水性・耐薬品性に優れています。

用途鳥よけバードネット目付(g/m2)15
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12870508-1本(1m×100m)1100ポリプロピレン18×20
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12870517-1本(1.5m×100m)1.5100ポリプロピレン18×20
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12870526-1本(2m×100m)2100ポリプロピレン18×20
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12870535-1本(3m×100m)3100ポリプロピレン18×20
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12870544-1本(4m×100m)4100ポリプロピレン18×20
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12870560-1本(5m×100m)5100ポリプロピレン18×20
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする