PISCO(ピスコ)
大容量真空フィルタ VFL
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途
真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
容量(cm
3
)
ボウル貯容量:90
使用圧力範囲(kPa)
-101~0
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理流量(L/min[ANR])
360
真空破壊圧力(MPa)
0.1以下
内容量
1個
注意
※本製品は防爆構造ではありませんので、真空破壊を目的とした瞬間的な加圧以外の正圧印加はしないでください。
※本体の破損により人体への負傷の危険性があります。
※ボウル材質はポリカーボネートです。
※雰囲気内での使用は避けてください。
※ボウルの破損により人体への負傷の危険性があります。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過面積(cm
2
)
ろ過度(μm)
接続形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12873886
VFL360-10-1M
64.4
1
ワンタッチ
¥
10,890
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12873895
VFL360-10-1M-NB
64.4
1
ワンタッチ
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12873904
VFL360-10-5M
64.4
5
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12873920
VFL360-10-5M-NB
64.4
5
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12873929
VFL360-10-10M
64.4
10
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12873938
VFL360-10-10M-NB
64.4
10
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12873947
VFL360-10-200M
64.4
200
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12873956
VFL360-10-200M-NB
64.4
200
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12873965
VFL360-12-1M
64.4
1
ワンタッチ
¥
10,890
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12873974
VFL360-12-1M-NB
64.4
1
ワンタッチ
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12873990
VFL360-12-5M
64.4
5
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12873999
VFL360-12-5M-NB
64.4
5
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874008
VFL360-12-10M
64.4
10
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874017
VFL360-12-10M-NB
64.4
10
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874026
VFL360-12-200M
64.4
200
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874035
VFL360-12-200M-NB
64.4
200
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874044
VFL360-16-1M
64.4
1
ワンタッチ
¥
10,890
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874060
VFL360-16-1M-NB
64.4
1
ワンタッチ
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874069
VFL360-16-5M
64.4
5
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874078
VFL360-16-5M-NB
64.4
5
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874087
VFL360-16-10M
64.4
10
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874096
VFL360-16-10M-NB
64.4
10
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874105
VFL360-16-200M
64.4
200
ワンタッチ
¥
10,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874114
VFL360-16-200M-NB
64.4
200
ワンタッチ
¥
9,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874130
VFL360-03-1M
64.4
1
管用テーパーメネジ
¥
10,670
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12874139
VFL360-03-1M-NB
64.4
1
管用テーパーメネジ
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874148
VFL360-03-5M
64.4
5
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874157
VFL360-03-5M-NB
64.4
5
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874166
VFL360-03-10M
64.4
10
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874175
VFL360-03-10M-NB
64.4
10
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874184
VFL360-03-200M
64.4
200
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874200
VFL360-03-200M-NB
64.4
200
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12874209
VFL360-04-1M
64.4
1
管用テーパーメネジ
¥
10,670
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12874218
VFL360-04-1M-NB
64.4
1
管用テーパーメネジ
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874227
VFL360-04-5M
64.4
5
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12874236
VFL360-04-5M-NB
64.4
5
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874245
VFL360-04-10M
64.4
10
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874254
VFL360-04-10M-NB
64.4
10
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874270
VFL360-04-200M
64.4
200
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874279
VFL360-04-200M-NB
64.4
200
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874288
VFL360-06-1M
64.4
1
管用テーパーメネジ
¥
10,670
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874297
VFL360-06-1M-NB
64.4
1
管用テーパーメネジ
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12874306
VFL360-06-5M
64.4
5
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874315
VFL360-06-5M-NB
64.4
5
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874324
VFL360-06-10M
64.4
10
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12874340
VFL360-06-10M-NB
64.4
10
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874349
VFL360-06-200M
64.4
200
管用テーパーメネジ
¥
10,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874358
VFL360-06-200M-NB
64.4
200
管用テーパーメネジ
¥
9,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874367
VFL360-G3-1M
64.4
1
管用平行メネジ
¥
10,670
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12874376
VFL360-G3-1M-NB
64.4
1
管用平行メネジ
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ