MAX(マックス)[事務用品・工具]
スーパーエアタンク脱着式
簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!
仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
付属品
エアチャック44K
最高圧力(MPa)
タンク内:4.4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
202×429×540
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12875514
AK-T16(44K)
16
7
¥
92,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください