コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)

コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) - 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) - 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) - 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) - 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) - 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) - 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) - 日東工器

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。
また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。
スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。
小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。
コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。
プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。

用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水内容量1個
注意
※サイズが異なる場合は接続できません。
※流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
全長L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12875566CZL-1PM SUS304 EPDM11六角11341220
4,315
3,898
4,288(税込)
当日出荷
12875575CZL-2PM SUS304 EPDM19六角1439.515.521.5
5,045
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする