曜日別特売

軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付)

軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) - サカエ

キャスター付で移動もラクラク!!抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。キャスター100Φサイレントエラストマー車(ストッパー付2個)天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全36種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12876546KK-38VPWSE15090060084019抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
52,700
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876555KK-39VPWSE15090075084021抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
59,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876564KK-49VPWSE150120075084023抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
65,500
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876580KK-59VPWSE150150075084026抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
74,000
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876589KK-69VPWSE150180075084029抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
80,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876598KK-70VPWSE150180090084033抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
90,100
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876729KK-38VPWYSE15090060084019抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
54,000
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876738KK-39VPWYSE15090075084021抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
61,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876747KK-49VPWYSE150120075084023抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
66,700
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876756KK-59VPWYSE150150075084027抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
75,200
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876765KK-69VPWYSE150180075084029抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
81,200
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876774KK-70VPWYSE150180090084033抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
91,400
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876607KK-38VPBSE15090060084019抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
47,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876616KK-39VPBSE15090075084021抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876625KK-49VPBSE150120075084023抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876634KK-59VPBSE150150075084026抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876650KK-69VPBSE150180075084029抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876659KK-70VPBSE150180090084033抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876668KK-38VPGSE15090060084019抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
47,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876677KK-39VPGSE15090075084021抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876686KK-49VPGSE150120075084023抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876695KK-59VPGSE150150075084026抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876704KK-69VPGSE150180075084029抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876720KK-70VPGSE150180090084033抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876790KK-38VPBYSE15090060084019抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
48,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876799KK-39VPBYSE15090075084021抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876808KK-49VPBYSE150120075084023抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876817KK-59VPBYSE150150075084027抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876826KK-69VPBYSE150180075084029抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876835KK-70VPBYSE150180090084033抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876844KK-38VPGYSE15090060084019抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
48,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876860KK-39VPGYSE15090075084021抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876869KK-49VPGYSE150120075084023抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876878KK-59VPGYSE150150075084027抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876887KK-69VPGYSE150180075084029抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876896KK-70VPGYSE150180090084033抗菌・抗ウイルスポリエステル天板スチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

抗菌・抗ウイルス天板シリーズ軽量作業台(ポリエステル天板)紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする