曜日別特売

装置固定金具

装置固定金具 - サカエ装置固定金具 - サカエ装置固定金具 - サカエ装置固定金具 - サカエ装置固定金具 - サカエ装置固定金具 - サカエ装置固定金具 - サカエ装置固定金具 - サカエ

高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)

用途装置・機械の耐震対策として。適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12877684DL-608AC本体×2個、アンカーボルトM8用アタッチメント×4個D600用
66,100
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877700DL-708AC本体×2個、アンカーボルトM8用アタッチメント×4個D750用
69,800
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877709DL-808AC本体×2個、アンカーボルトM8用アタッチメント×4個D800用
72,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877718DL-908AC本体×2個、アンカーボルトM8用アタッチメント×4個D900用
74,700
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877727DL-612AC本体×2個、アンカーボルトM12用アタッチメント×4個D600用
68,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877736DL-712AC本体×2個、アンカーボルトM12用アタッチメント×4個D750用
71,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877745DL-812AC本体×2個、アンカーボルトM12用アタッチメント×4個D800用
74,500
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877754DL-912AC本体×2個、アンカーボルトM12用アタッチメント×4個D900用
76,600
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877770DL-600AJ本体×2個、アジャスターアタッチメント×4個D600用
73,600
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877779DL-750AJ本体×2個、アジャスターアタッチメント×4個D750用
77,300
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877788DL-800AJ本体×2個、アジャスターアタッチメント×4個D800用
80,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12877797DL-900AJ本体×2個、アジャスターアタッチメント×4個D900用
82,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする