16V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ
バスタイムにエンターテインメントを。
すべてをかなえる浴室テレビ。
地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能
地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを搭載。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。
HDMI外部入力端子対応
HDMI端子に外部機器を接続すると、浴室内でもさまざまなコンテンツが視聴できます。
※壁面へのコンセントの設置や配線工事が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×27.4×254
メーカー商品コード709500
内容量1個
関連資料:
(0.18MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |