ノーリツ
RAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付
仕様
流入目安(1個当たり):60L/min
適合
JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個
メーカー商品コード
503238
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12878795
JNW-2S-AZ
¥
105,900
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません