ノーリツ
循環アダプター JX-SJ
自然循環給湯付風呂釜取り替え専用。
板厚(mm)
浴槽:0-15
対応機種
GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法
締付バンド
配管取出方向
ストレート
メーカー商品コード
709115
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
注意
※既設の浴槽ボルト前面から浴槽ボルトを締め付けるための内径部のフック後面までの長さが14-39mmに対応。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12880098
JX-SJ
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません