曜日別特売

循環アダプター JX-TU

循環アダプター JX-TU - ノーリツ循環アダプター JX-TU - ノーリツ循環アダプター JX-TU - ノーリツ循環アダプター JX-TU - ノーリツ

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。

板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ターンロック内容量1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管取出方向
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12880195JX-TU L1090°曲がり709117
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12880204JX-TU L1390°曲がり709119
9,600
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12880220JX-TU S10ストレート709116
9,600
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12880229JX-TU S13ストレート709118
9,600
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする