ツツミ工業
ケーブルカバー ナイロン
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全15種類を絞り込む
長さ(m)
4
8
10
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
標準内径(Φmm)
質量(g/m)
フラット幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12926350
20x4
4
20
85
92(±2)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926359
20x8
8
20
85
92(±2)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926368
20x10
10
20
85
92(±2)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926377
25x4
4
25
100
100(±2)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926386
25x8
8
25
100
100(±2)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926395
25x10
10
25
100
100(±2)
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926404
30x4
4
30
110
123(±2)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926420
30x8
8
30
110
123(±2)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926429
30x10
10
30
110
123(±2)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926438
40x4
4
40
130
154(±2)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926447
40x8
8
40
130
154(±2)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926456
40x10
10
40
130
154(±2)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926465
50x4
4
50
155
183(±2)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926474
50x8
8
50
155
183(±2)
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926490
50x10
10
50
155
183(±2)
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください