ツツミ工業
ケーブルカバー シリコンゴム
材質
外皮/酸化第二鉄×シリコンゴム、内側/グラスファイバー高密織シート、面ファスナ/ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
標準内径(Φmm)
質量(g/m)
フラット幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12926499
15x4
2(±1)
4
15(±1.5)
258
85(±3)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926508
15x8
2(±1)
8
15(±1.5)
258
85(±3)
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926517
15x10
2(±1)
10
15(±1.5)
258
85(±3)
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926526
20x4
2.3(±1)
4
20(±1.5)
363
100(±3)
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926535
20x8
2.3(±1)
8
20(±1.5)
363
100(±3)
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926544
20x10
2.3(±1)
10
20(±1.5)
363
100(±3)
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926560
25x4
2.8(±1)
4
25(±1.5)
446
110(±3)
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926569
25x8
2.8(±1)
8
25(±1.5)
446
110(±3)
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926578
25x10
2.8(±1)
10
25(±1.5)
446
110(±3)
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926587
30x4
3(±1)
4
30(±1.5)
490
125(±3)
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926596
30x8
3(±1)
8
30(±1.5)
490
125(±3)
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926605
30x10
3(±1)
10
30(±1.5)
490
125(±3)
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926614
40x4
3.5(±1)
4
40(±1.5)
668
165(±3)
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926630
40x8
3.5(±1)
8
40(±1.5)
668
165(±3)
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926639
40x10
3.5(±1)
10
40(±1.5)
668
165(±3)
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926648
50x4
4.5(±1)
4
50(±1.5)
970
200(±3)
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926657
50x8
4.5(±1)
8
50(±1.5)
970
200(±3)
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12926666
50x10
4.5(±1)
10
50(±1.5)
970
200(±3)
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください