好川産業
ルパンクーペマスカー
見切りが良くのり残りも少ない。
手切れ性良好なルパンクーペを使用しているマスカー。
重ね貼り・凹凸への密着性も良好です。
用途
養生、塗装、外装、内装、車輛、車両
色
ピンク
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
16
テープ種類
不織布
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12928924
256787
550
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
12928940
256794
1100
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください