曜日別特売

EDLPコロナマスカー

EDLPコロナマスカー - 好川産業EDLPコロナマスカー - 好川産業EDLPコロナマスカー - 好川産業

コロナ放電処理をしているのでマスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後片付けが楽々

用途養生、塗装、屋外テープ幅(mm)16テープ種類内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129289495640012.5300
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
129289585640125550
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
1292896756403251100
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする