布コロナマスカー

布コロナマスカー - 好川産業布コロナマスカー - 好川産業布コロナマスカー - 好川産業

コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。

用途養生、塗装長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類内容量1箱(60巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12929107254622550
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
129291162546391100
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
12929125254189ベージュ1100
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする