曜日別特売

真空ソフトグリッパー

真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー - Piab(ピアブ)

繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。
食品を直接ピッキング可能です。
一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。
真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。
シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。

材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
内径(Φmm)
ねじ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12928739SG.S23DS70.SDS70.F.G14F.00-最大ワーク:2929.3G1/4メネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928757SG.S23DS70.SDS70.F.G18F.00-最大ワーク:2929.3G1/8メネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928766SG.S23DS70.SDS70.F.G18M.00-最大ワーク:2929.3G1/8オネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928775SG.S23DS70.SDS70.F.G38F.00-最大ワーク:2929.3G3/8メネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928784SG.S23DS70.SDS70.F.G38M.00-最大ワーク:2929.3G3/8オネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928800SG.S23DS70.SDS70.F.GW14M.00-最大ワーク:2929.3G1/4オネジ(ステンレス鋼製)38.5
19,70018,980
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928809SG.S23DS70.SDS70.F.GW18M.00-最大ワーク:2929.3G1/8オネジ(ステンレス鋼製)38.5
19,70018,980
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928818SG.S23DS70.SDS70.F.MM10M.00-最大ワーク:2929.3M10オネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928827SG.S23DS70.SDS70.F.MM5F.00-最大ワーク:2929.3M5メネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928836SG.S53DS70.SDS70.F.G14F.00-最大ワーク:6262G1/4メネジ(アルミ製)73
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928845SG.S53DS70.SDS70.F.G14M.00-最大ワーク:6262G1/4オネジ(アルミ製)73
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928854SG.S53DS70.SDS70.F.G18F.00-最大ワーク:6262G1/8メネジ(アルミ製)73
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928870SG.S53DS70.SDS70.F.G18M.00-最大ワーク:6262G1/8オネジ(アルミ製)73
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928879SG.S53DS70.SDS70.F.G38F.00-最大ワーク:6262G3/8メネジ(アルミ製)73
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928888SG.S53DS70.SDS70.F.G38M.00-最大ワーク:6262G3/8オネジ(アルミ製)73
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928897SG.S53DS70.SDS70.F.GW14M.00-最大ワーク:6262G1/4オネジ(ステンレス鋼製)73
34,70033,980
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928906SG.S53DS70.SDS70.F.GW38M.00-最大ワーク:6262G3/8オネジ(ステンレス鋼製)73
34,70033,980
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12928915SG.S53DS70.SDS70.F.MM10M.00-最大ワーク:6262M10オネジ(アルミ製)73
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69923571SG.S23DS70.SDS70.F.G14M.00【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)最大ワーク:2929.3G1/4オネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り4点です
12928748SG.S23DS70.SDS70.F.G14M.00-最大ワーク:2929.3G1/4オネジ(アルミ製)38.5
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする