Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック)

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) - ADF
(1件のレビュー)

25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(ブラックアルマイト)厚さ(mm)25黒(艶消し)タイプ25mmフレーム用内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カット(切断)はアルミ専用切断刃を使用してください。
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12933499B-1-200-黒2000.089
530
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
12933508B-1-300-黒3000.133
795
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
12933517B-1-450-黒4500.199
1,193
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
12933526B-1-600-黒6000.266
1,590
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
12933535B-1-900-黒9000.399
2,385
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12933544B-1-1200-黒12000.532
3,180
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12933560B-1-2000-黒20000.886
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12933535
2023-06-25
用途: 枠の作成

非常に精度の高い商品で品質が良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする