曜日別特売

monowa007 多機能ランチバッグ

monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)monowa007 多機能ランチバッグ - TAIGASHOJI(大河商事)

温冷両用 ランチバッグ
取り外し可能な間仕切り×2枚(マジックテープ式)
ガバッと間口と自立式デザインでお弁当や水筒を入れやすい!
隠しD管フックで、定期やキーチェーンを内側に下げられます
本体側面の両サイドに、大・小ポケットをデザイン
お手持ちのショルダーベルトで、肩掛けスタイルにも
汚れにくく丈夫なターポリン素材を採用
衝撃に強く、保冷・保温機能に優れたクッション断熱材入り
撥水生地で汚れもサッと拭き取り可能
汚れたら丸洗いOK
子供から大人まで、使用出来るシンプルデザイン
畳んでフラット、広げて大容量
500ml×6本ペットボトルが収納できるちょうどイイ大きさ
街中でも、アウトドア等のシーンでも大活躍
様々なシーンで使用可能な多機能ランチバッグ。
ランチバッグ/マザーバッグ/カメラバッグなど、シーンと用途を選ばず使用が出来ます。
自在に動かせる間仕切りで、アイディア次第でさまざまな用途に活躍!
マジックテープ式の2つの間仕切り。
お好みに合わせてバックの空間をカスタマイズいただけます。
【構造】
側面にサイドポケット、上部は巾着式開閉口、2つの間仕切り(マジックテープ式)付き。
サイドポケットには隠しD管フックを対角線に2ヶ所デザイン。
別売りのベルトやお手持ちの余ったショルダーベルトなどを使用して、肩かけ仕様にも。機能的で両手が開けば、さらに便利!
メインの素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れ、野外テントなどに使用されるたターポリンを採用しています。
日常使いからアウトドアまでをカバー。
外部の衝撃を吸収する効果もあるウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。
軽量で薄型の間仕切り(マジックテープ式)×2で、収納物がかさばらない設計に。
アウトドアでの使用はもちろん、お散歩時の小物バック、カメラなどを外部の衝撃から守るためのカメラバックとしてたくさんのシーンで活躍します。
使用しない時は畳んでフラット収納。薄さ約3cmになるのでスマートに!
(本体底面に隠しマジックテープをデザインしているので、畳んだ際にしっかり固定可能)

用途
クールでしっかりしたランチバッグを探している。
自宅でもタウンで使ってもスマートなランチバッグ。
衝撃に強い(内容物を外部の刺激から守る)
夏も冬も通年使用できるモノが欲しい。(保冷/保温機能)
500mlのペットボトルも入るもの。
小物の収納もサッとできる。
入れるものをバッグの中で、かさばらせたくない。
子どもから大人まで。
汚れもすぐに拭き取れる。
学校・塾・職場のワンランク上のランチバックとして。
アウトドア。
ホームパーティー等での簡易冷蔵庫、保温場所として。
プチっとピクニックや散歩に。
付属品本体×1材質ターポリンブラック質量(g)約315幅(cm)約20(収納時:約31)高さ(cm)15.5~28に可変奥行き(cm)約14(収納時:約3)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12933675monowa007
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする