プラス工具
1枚刃面取りカッター ストレートシャンク
ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
用途
鋳鉄、アルミ合金の加工
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(Φmm)
刃先角度(°)
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12933709
1CS 10X90°XS
1
60
1枚刃
6
90
-
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933718
1CS 20X90°XS
1
82
1枚刃
10
90
SKH55
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933727
1CS 30X90°XS
1
96
1枚刃
12
90
-
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
12933736
1CS 40X90°XS
1
105
1枚刃
12
90
-
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
12933745
1CS 50X90°XS
1
124
1枚刃
12
90
-
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12933754
1CS 60X90°XS
1
132
1枚刃
12
90
SKH55
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください