プラス工具
3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
切刃形状
刃径(Φmm)
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12933770
3CS 6.3X90°XS
45
3
6
3枚刃
6.3
SKH55
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12933779
3CS 8.3X90°XS
50
3
6
3枚刃
8.3
SKH55
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12933788
3CS 10.4X90°XS
50
3
6
3枚刃
10.4
SKH55
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12933797
3CS 12.4X90°XS
56
3
8
3枚刃
12.4
SKH55
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12933806
3CS 16.5X90°XS
60
3
10
3枚刃
16.5
SKH55
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12933815
3CS 20.5X90°XS
65
3
10
3枚刃
20.5
SKH55
¥
8,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12933824
3CS 25X90°XS
70
3
10
3枚刃
25
SKH55
¥
10,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください