曜日別特売

3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング

3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング - プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング - プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング - プラス工具
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
切刃形状
刃径(Φmm)
材質(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129338403CS-T 6.3X90°XS45363枚刃6.3SKH55
4,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
129338493CS-T 8.3X90°XS50363枚刃8.3SKH55
4,400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
129338583CS-T 10.4X90°XS50363枚刃10.4SKH55
5,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
129338673CS-T 12.4X90°XS56383枚刃12.4SKH55
6,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
129338763CS-T 16.5X90°XS603103枚刃16.5SKH55
7,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
129338853CS-T 20.5X90°XS653103枚刃20.5SKH55
10,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
129338943CS-T 25X90°XS703103枚刃25SKH55
15,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする